Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA PR O D U IT CARROSSERIE Décapeur pneumatique DBS 3500 Machine à entraînement très légère et maniable pour une meilleure efficacité lors de la dépose de la protection de dessous de caisse des produits d’étanchéité de la peinture de la rouille et des films • La vitesse optimale limite la chaleur • Différents types de brosses Art 0703 35 20 UV pc 1 Lime à affûter pneumatique DSF 10 Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique pour bandes de meulage de 10 11 12 x 330 mm • Remplacement rapide et simple des bandes de meulage • Le bras de meulage peut pivoter sur 360° Art 0703 272 0 UV pc 1 Brosse à fils métalliques fin Idéale pour les travaux de dérouillage et de nettoyage ainsi que pour l’élimination des mastics dans la fonte grise Largeur 23 mm Art 0703 350 3 UV pce 5 Largeur 11 mm Art 0703 350 31 UV pce 5 Brosse à fils métalliques gros Convient particulièrement aux cordons de soudure des contours et des bords avec effet de sablage pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle Largeur 23 mm Art 0703 350 1 UV pce 5 10 Largeur 11 mm Art 0703 350 51 UV pce 10 Brosse à fils métalliques moyenne Brosse hautes performances pour l’éli - mination de la rouille en profondeur Largeur 11 mm Art 0703 350 81 UV pce 10 329 - 129 -