Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
16 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Kit PinPuller ® système de débosselage Débosseleur universel avec accessoires de soudage et de collage pour surfaces en acier nu et peintes Art 5964 691 169 UV pc 1 Contenu 1 x Tournevis court tige ronde 1 2 x 6 5 mm Longueur lame 25 mm 1 x Chassoir en plastique Adaptateur d‘extraction 2 x 16 mm 2 x 21 mm 2 x 27 mm 2 x 32 mm 1 x Débosseleur PinPuller Electrodes PinPuller ® 1 x 3 plis 1 x 5 plis 1 x Electrode en cuivre PinPuller ® 1 x Pièce de traction pour ventouses 1 x Calle pour garnitures en plastique 32 mm 10 x Colle thermofusible 101 1 x Dissolvant colle 150 ml 1 x Gants de protection en nitrile jaunes taille 9 PINPULLER power pack 23 pièces avec marteau à inertie Alvéole en mousse avec assortiment de débosselage pour pièces de carrosserie en tôle d’acier y compris des outils de traîtement et consommables Art 1952 008 330 UV pc 1 Ciseau à raboter Longueur 330 mm Art 0715 74 12 UV pc 1 Tour à poulies de carrosserie Fastpuller Solution mobile pour les travaux de traction sur la carrosserie et les bas de caisse Art 9501 016 414 UV pc 1 Pointes de soudage pour Easy Puller Longueur 37 mm Largeur 8 mm Hauteur 8 mm Diamètre 8 mm Art 0691 500 197 UV pc 10 Débosseleur Easy Puller Unité de soudage par point alimentée par batterie pour éliminer les petites et moyennes bosses sur carrosseries en acier Longueur 480 mm Largeur 85 mm Hauteur 220 mm Art 0691 500 001 UV pc 1 Avec poignée en plastique et face à frapper à damier PR O D U IT CARROSSERIE 1 150 - 349 -