Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Lampe de chantier LED sans fil POWERQUAD Eclairage à intensité variable et système de batterie interchangeable Sans batterie et chargeur Art 5701 501 000 UV 1 NEW PR O D U IT La batterie rechargeable la plus puissante la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE Batterie Liion 18 V 8 Ah W-CONNECT Le chargeur ALG 18 V M-CUBE est spécialement conçu pour les batteries 18 V M-CUBE Chargeur ALG 18V M-CUBE Art 5703 580 000 UV pc 1 Art 5705 812 000 UV pc 1 • Flux lumineux min max 200 4000 lm • Largeur x hauteur x profondeur 300 x 320 x 140 mm Tronçonneuse ans fil AKS 18-30 COMPACT Offre une vitesse à vide impressionnante pour une coupe efficace tout en restant légère et pratique • Idéal pour une utilisation mobile grâce à son faible poids Sans batterie et chargeur Art 5701 434 000 UV 1 • 18 Volt 8 Ah W-CONNECT POWER • Courant de charge max 12 A 165 - 289 - 169 - 89 -