Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
25 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Convertisseur de rouille aérosol Peinture anticorrosion avec propriétés de conversion de rouille Convertisseur de rouille Convertisseur de rouille à base dispersible respectueux de l‘environnement 400 ml Art 0893 110 400 UV pc 1 1000 ml Art 0893 110 UV pc 1 • La couche de rouille est neutralisée par sa transformation en un complexe ferrugineux • Protège également dans les fissures et les pores en raison de la profondeur de pénétration élevée • Stoppe la progression de la corrosion et offre une surface idéale pour l’application des peintures de finition Peinture en spray haute brillance Combinaison unique primaire agent d‘adhérence protection anticorrosion et primaire de soudage en un seul produit Primaire antirouille Quattro Spray de peinture épaisse polyvalent satiné avec un excellent pouvoir couvrant et des propriétés antirouille Peinture en spray Quattro Couleur gris argent 400 ml Art 0893 214 1 UV pc 1 Couleur noir RAL 9005 400 ml Art 0893 399 005 UV pc 1 • Très haute résistance thermique jusqu’à 300 °Cbrièvement jusqu’à 500 °C Primaire antirouille Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques • Sèche rapide peut être peint après un délai d’environ 10-15 minutes • Contenu 400 ml Couleur Art VE Rougebrun 0893 210 2 1 12 Gris clair 0893 210 1 1 12 • Excellent pouvoir couvrant • Séchage très rapide Compatible avec tous les types de mastics primaires et peintures courants Couleur noir RAL 9005 600 ml Art 0893 339 005 UV pc 1 • Excellent pouvoir couvrant • Séchage très rapide PR O D U IT ENTRETIEN LUBRIFICATION 12 99 29 - 12 99