Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
7 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Visseuseperceuse à batterie ABS 18 SUBCOMPACT Visseuseperceuse sans fil édition limitée très compacte et puissante • 2x Batterie 18 V M-CUBE W-CONNECT liion 5 Ah et chargeur ALG 18 Art 5701 426 802 UV 1 Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Huile de coupe multifonction pour les travaux d‘usinage légers à moyens Art 0893 050 004 UV 1 • Capillarité exceptionnelle pénètre même les espaces les plus faibles • Assure une protection durable contre la rouille et la corrosion • 400 ml LIMITED EDITION FINI FINI Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pièces Art 0626 000 010 UV pc 1 Avec code couleurs pour INOX et acier LIMITED EDITION FINI FINI Foret haute performance et précis pour l‘usinage de l‘acier inoxydable p ex V2A V4A des aciers coulés et du titane Foret métal HSCo DIN 338 type RN OXID Foret de précision en acier pour applications générales dans l‘acier ayant une résistance allant jusqu‘à 1 000 Nmm² et dans la fonte Foret métal HSS DIN 338 type RN 130° Foret robuste et abordable pour le per-çage de l‘acier ayant une résistance allant jusqu‘à 1 000 Nmm² Foret métal HSS DIN 338 type RN 1 18° Ø Longueur Art UV 5 mm 86 mm 0626 000 500 10 6 mm 93 mm 0626 000 600 5 8 mm 117 mm 0626 000 800 5 10 mm 133 mm 0626 001 000 1 Ø Longueur Art UV 5 mm 86 mm 0624 000 500 10 6 mm 93 mm 0624 000 600 10 8 mm 117 mm 0624 000 800 10 10 mm 133 mm 0624 001 000 5 Ø Longueur Art UV 5 mm 86 mm 0625 50 10 6 mm 93 mm 0625 60 10 8 mm 117 mm 0625 80 10 10 mm 133 mm 0625 100 5 7 99 24 99 349 -