Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
27 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van 1 november t e m 31 december 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW Mobiele werkplaatskraan Mobiele en inklapbare motorkraan ideaal voor voertuigwerkplaatsen voor zware componenten zoals hoogspanningsaccu‘s motoren enz Draagvermogen Onderrijdhoogte Lengte Breedte Minimale maximale hoogte Art VE 1000 kg 85 mm 1380 mm 970 mm 245-2500 mm 1952 006 990 1 2000 kg 140 mm 1977 mm 1158 mm 175-2550 mm 1952 007 005 1 • De arm van de kraanboom kan eenvoudig in drie verschillende standen worden vergrendeld • Dubbelwerkende pomp 360° draaibaar • Minimale ruimtevereisten omdat de kraan opvouwbaar is • Extra plat profiel • Draaiende lasthaak en nylon wielen Hydraulische transmissiekrik Transmissiekrik voor het aanbrengen en verwijderen van versnellings - bakken assen en uitlaatsystemen • Met draaiklep voor regeling van de neerlaatsnelheid • Snel en moeiteloos heffen via het hydraulische voetpedaal • Zijgrepen voor eenvoudig transport Min max hoogte Rolafstand Breedte steun Draagvermogen Art VE 1108-1926 mm 542 mm 250 mm 500 kg 0715 93 850 1 Persluchtschroefveerspanner Maximus 3000 Stationaire veerspanner voor schroefveren in personenen bestelwagens • Het uitgebreide veiligheidsconcept omvat een persluchtcilinder voetpedaal veiligheidskooi valbescherming voor de schokdemper en een voetstuk voor maximale veiligheid voor de gebruiker • Het station bevat één kleine spanbek één grote spanbek en een grijpbek Deze leveringsomvang maakt compressie van meer dan 90% van alle schroefveren op voertuigen mogelijk Art 1952 003 630 VE st 1 PR O D U CT INVEST DEALS 259 - 3199 -