Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van 1 november t e m 31 december 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW Accu boorschroefmachine ABS 18 COMPACT Compacte krachtige en borstelloze accu boorschroef - machine voor middelzware schroefen boorwerkzaamheden In een koffer met 2x Li-Ionaccu 18 V 5Ah W-Connect en oplader Art 5701 427 002 VE st 1 • Nominale spanning 18 V DC • Onbelast toerental 0-600 0-1900 t min • Max koppel hard zacht 60 34 Nm In een karton zonder accu en oplader Art 5701 427 000 VE st 1 Accu slagmoersleutel ASS 18 1 2 inch COMPACT Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment In een koffer met 2x Li-Ionaccu 18 V 5Ah en oplader Art 5701 406 002 VE st 1 • Nominale spanning 18 V DC • Onbelast toerental 0-2750 t min • Losdraaimoment 800 Nm In een karton zonder accu en oplader Art 5701 406 000 VE st 1 Accuslijpmachine AWS 18-125 P COMPACT Compacte krachtige borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraamen slijpwerk • Nominale spanning 18 V DC • Onbelast toerental 9500 t min • Max diameter doorslijpschijf 125 mm In een koffer met 2x Li-Ionaccu 18 V 5Ah en oplader Art 5701 446 002 VE st 1 In een karton zonder accu en oplader Art 5701 446 000 VE st 1 PR O D U CT INVEST DEALS 469 - 229 - 419 - 179 - 449 - 209 -