Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van 1 november t e m 31 december 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW • Inslagenergie 105 J Sterke gasschiethamer DIGA ® CS-3 Voor bevestigingen op beton staal en volsteens metselwerk Art 0864 90 3 VE st 1 Magazijn met nagels en gaspatroon Nagellengte Art VE 22 mm 0864 953 322 800 27 mm 0864 953 327 800 • Staal speciaal gehard verzinkt • Nagel-Ø 3 mm • Kop-Ø 6 3 mm • Inhoud gaspatroon 69 ml • Kan met slechts één vinger worden geplaatst • De schroef is eenvoudig in te brengen • Voor houtschroeven en metrische schroeven • Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters Assortiment Universele plug SHARK TWIST 450-delig Eén plug Acht knopen Art 5964 590 689 VE st 1 Snelbouwschroeven op strip Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max 1 mm Art 0179 339 25 VE st 1000 Snelbouwschroef met dubbele draad Voor het vastschroeven op metalen constructies tot max 1 mm • Ø x L 3 9 x 25 mm • Gehard staal gefosfateerd • Gehard staal gefosfateerd PR O D U CT DIRECT MONTEREN Accu power toolset ABS ABH AWS W-CONNECT • ABS 18 Compact • ABH 18 Compact • AWS 18 Compact • 3 x accu Li-Ion 18 V 5 Ah W-CONNECT • Lader ALG 18 V • Machinetas Art 5701 465 006 VE st 1 Waterpas met 2 handvaten LE Art 0714 644 925 VE st 1 NEW PR O D U CT Versterkte lichtmetalen waterpas • Lengte 80 cm • Twee verticale libellen voorkomen onnodig draaien NEW PR O D U CT 792 - 99 - OP OP Ø x L Art VE Prijs 1000 st 3 5 x 25 mm 0189 035 25 1000 7 00 3 5 x 35 mm 0189 035 35 1000 7 99 3 9 x 25 mm 0189 039 25 1000 7 00 3 9 x 35 mm 0189 039 35 1000 9 99 3 9 x 45 mm 0189 039 45 1000 14 99 per Set 799 -