Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PR O D U CT SCHUREN In een koffer met 2x Li-Ionaccu 18 V 5Ah en oplader Accu klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI Met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm Art 5701 405 002 VE st 1 Industriële naten droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC Universele stofzuiger met Lcertificering en automatische filterreiniging Art 0701 133 0 VE st 1 • Vlakke bovenkant opbergen montageoptie voor Würthsysteemkoffers Elektrische stofzuiger met dubbele motor WH 2400-60 Machine met sterke zuigkracht Art 0701 115 400 VE st 1 Elektrische stofzuiger met drie motoren WH 3600-78 Machine met sterke zuigkracht Art 0701 115 600 VE st 1 • Luchtstroom 340 m³ u • Onderdruk 22 kPa • Bakinhoud 60 l • Maximaal vermogen 2400 W • Kabellengte 8 m • Machinegewicht 17 5 kg • Luchtstroom 510 m³ u • Onderdruk 22 kPa • Bakinhoud 78 l • Maximaal vermogen 3600 W • Kabellengte 8 m • Machinegewicht 28 kg • Kan worden overschilderd met emulsieverven • Goede vuleigenschappen krimpt zeer weinig tijdens het drogen • Zeer goede hechting Licht vulmiddel PREMIUM Licht gebruiksklaar vulmateriaal voor voegen scheuren en gaten in binnenmuren geluidsabsorberende platen bouwplaten en profielen Inhoud 2 5 liter Art 0892 162 255 VE st 1 Ecoline reinigingspapier De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken Blauw 3 lagen Art 0899 800 494 VE st 2 Wit 2 lagen Art 0899 800 492 VE st 2 NEW PR O D U CT 349 - 999 - 555 - 21 99 489 - 18 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van1 september t e m 31 oktober 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW