Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
9 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van 1 november t e m 31 december 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multizone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter Hamerboor Plus Quadro-L Ø Lengte Art VE 10 mm 165 mm 0648 071 016 2 6 mm 165 mm 0648 076 016 2 6 5 mm 265 mm 0648 076 526 2 8 mm 165 mm 0648 078 016 2 8 mm 215 mm 0648 078 021 2 25-delig Voor nauwkeurig uit de hand boren in vrijwel alle materialen Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 MFD SPEED Art 0626 930 025 VE st 1 De universele boor type MFD-Sboort door bijna alle soorten materiaal Universele boor MFD-S 1 4-inch zeskantschacht Multipack 6-delig Art 0641 260 002 VE st 1 • Ø x L 4 x 100 mm Ideaal in zachthout en alle hardhout zelfs in exotisch hardhout Slangenboor Longlife Speed Diameter Lengte Art VE 6 mm 235 mm 0650 770 616 1 8 mm 235 mm 0650 770 816 1 12 mm 235 mm 0650 771 216 1 20 mm 235 mm 0650 772 016 1 22 mm 235 mm 0650 772 216 1 LEDaccuwerklamp POWERQUAD Zonder accu en lader Art 5701 501 000 VE st 1 PR O D U CT BOREN Met SDSplus aansluiting Geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen Universele boor MFD-S Plus Multipack 9-delig Art 0641 210 009 VE st 1 NEW PR O D U CT Werklamp met sterke lichtbron en accuwisselsysteem • Lichtstroom min max 200 4000 lm • Breedte x hoogte x Diepte 300 x 320 x 140 mm 69 99 124 - 159 -