Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
15 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA PR O D U IT NETTOYAGE Aspirateur eau et poussières sans fil ANTS 18-36 L COMPACT Aspirateur eau et poussières sans fil universel com - pact et polyvalent • La certification de poussière Lgarantit une récupération de la poussière de 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 • Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce au bac très résistant antichoc • Nettoyage semiautomatique du filtre Dans un carton sans batterie et chargeur Art 5701 459 000 UV pc 1 Aspirateursouffleur sans fil AMTS 18 L COMPACT Aspirateursouffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L • Deux niveaux de puissance mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO • Fonction souffleur pour l’extraction des poussières et le séchage • Nettoyage semiautomatique du filtre Dans un carton sans batterie et chargeur Art 5701 400 000 UV pc 1 Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage courant Nettoyeur haute pression HDR 175 COMPACT Art 0701 164 0 UV pc 1 • Equipée d’un rangement pour accessoires • La fonction d’arrêt de pression automatique désactive immédiatement la machine en cas d’interruption du travail • Filtre facilement accessible et facile à nettoyer dans le raccord d’arrivée d’eau 319 - 1 19 -