Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
20 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Télémètre laser WDM 2-18 Télémètre laser pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces Art 5709 300 522 UV pc 1 • Mesure précise des distances par une seule personne • Plage de mesure 0 20 à 50 m • Fonctions Surface volume mesure continue addition et soustraction Lignes laser rouges Art 5709 300 021 UV pc 1 Laser croix CLL 18 Laser croix à nivellement automatique pour utilisation en inté- rieur et en extérieur avec lignes laser rouges très visibles • Contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée les lignes laser clignotent • Le système magnétique puissant de l’adaptateur CLL-Ainclus dans la livraison peut être facilement fixé sur n’importe quelle surface magnétique Laser croix CLG 18 Laser croix à nivellement automatique pour utilisation en inté- rieur et en extérieur avec lignes laser verts très visibles Art 0714 64 425 UV pc 1 Trépied à crémaillère aluminium 5 8“ Aluminium anodisé de haute qualité pour une durée de vie élevée et un poids très faible Tuteur de nivellement télescopique Aide à la mesure en aluminium pour le nivellement avec graduation millimétrique PR O D U IT INSPECTION Lignes laser verts Art 5709 300 041 UV pc 1 • Contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée les lignes laser clignotent • Le système magnétique puissant de l’adaptateur CLL-Ainclus dans la livraison peut être facilement fixé sur n’importe quelle surface magnétique Art 0714 649 303 UV pc 1 • Hauteur min max 95-269 cm • Longueur min max 131-242 cm 109 - 69 -