Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
7 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA NEW PR O D U IT Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ Lampe portative mince avec LED COB 2 aimants Art 0827 940 117 UV pc 1 Enrouleur électrique - avec broche de terre Touret robuste IP44 avec 4 prises Art 0774 200 000 UV pc 1 Rallonge électrique Avec 3 prises à broche de terre et trois prises avec cache Longueur 10 m Art 0969 332 101 UV pc 1 Longueur 25 m Art 0969 332 103 UV pc 1 Lampe de chantier LED sans fil POWERQUAD Eclairage à intensité variable et système de batterie interchangeable Sans batterie et chargeur Art 5701 501 000 UV 1 • Flux lumineux min max 200 4000 lm • Largeur x hauteur x profondeur 300 x 320 x 140 mm La batterie rechargeable la plus puissante la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE Batterie Liion 18 V 5 Ah W-CONNECT Le chargeur ALG 18 V M-CUBE est spécialement conçu pour les batteries 18 V M-CUBE Chargeur ALG 18V M-CUBE Art 5703 550 000 UV pc 1 Art 5705 808 000 UV pc 1 • 18 Volt 8 Ah W-CONNECT POWER • Courant de charge max 8 A PR O D U IT AMÉNAGEMENT 159 - 94 90 86 90 49 - 109 - 159 -