Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA PR O D U IT CARROSSERIE Disque de coupe Speed pour inox Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie • Ø x épaisseur 125 x 1 0 mm Art 0664 131 250 UV 100 Disque à lamelles pour inox Disque à lamelles pour acier Disque à lamelles ajouré Disque abrasif en nylon Nettoyage et ponçage fin des cordons de soudure des sur - faces métalliques et du plastique • Ø 250 mm Art 0585 333 125 UV 10 Zirconium particulièrement adapté à l’usinage d’inox • Grande longévité • Niveau élevé d’enlèvement du matériau • Autoaffûtage Particulièrement adapté au travail de l’acier allié et non allié • Grande longévité • Niveau élevé d’enlèvement du matériau Ø Grain Art UV 125 mm 40 0578 812 540 10 125 mm 60 0578 812 560 10 125 mm 80 0578 812 580 10 Bonne vision “à travers le disque” et donc du matériau en cours de traitement Idéal pour le traitement des tôles fines • Evite tout meulage excessif involontaire • Réduction des défauts de traitement disques à couper pour inox Précision puissance et sécurité réunies • Découpe très rapide et efficace • Coupes extrêmement fines et précises sans formation de bavures • Longue durée de vie et haute résistance à la rupture • Comportement de meulage à froid – évite la coloration bleue et la déformation du matériau • Conforme aux normes de sécurité les plus strictes EN 12413 OSA Les avantages en un coup d‘ œ il 19 99 pce Ø Grain Exécution Art UV Prix 125 mm 40 Bombé 0579 430 324 10 3 29 pce 125 mm 60 Bombé 0579 430 326 10 3 29 pce 125 mm 80 Bombé 0579 430 328 10 3 29 pce Ø Grain Exécution Art UV Prix 125 mm 40 Bombé 0579 400 324 10 2 99 pce 125 mm 60 Bombé 0579 400 326 10 2 99 pce 125 mm 80 Bombé 0579 400 328 10 2 99 pce