Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
24 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA ADBLUE ® Solution pour moteur diesel AdBlue Clé pour filtre ADBLUE ® Pour le démontage et le montage du couvercle sur l‘élé- ment de filtre d‘urée avec le couple de serrage spécifié par le fabricant 23 Nm Contenu Couleur Art UV 10 l Transparent 5861 700 002 2 210 l Incolore 5861 700 210 2 • Empreinte 3 8 inch • Type d’empreinte Hexagonal • Longueur 65 mm Art 1952 001 296 UV pc 1 Papier de nettoyage Ecoline Adapté à la plupart des tâches de nettoyage 3 couches Art 0899 800 494 UV pc 1 3 493 170 m 36 2 cm 2 ● Papier de nettoyage Ecoline Art 0899 800 492 UV pc 1 2 1029 350 m 23 4 cm 2 Adapté à la plupart des tâches de nettoyage 2 couches PR O D U IT ENTRETIEN LUBRIFICATION 79 -