Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
6 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA • Durée de vie jusqu’à 9 fois plus longue que celle sans revêtement Foret à dépointer HSCo DIN 1897 Longlife • Ø x L 9 x 100 mm Fraise en carbure Multi Performance Art 0710 799 100 UV pc 1 • Pointe de centrage 115° Foret à dépointer HSCo • Ø x L 6 x 90 mm Foret de fraisage universel HSS Art 0698 14 UV pc 1 Le foret à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour desserrer les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu‘à 1 200 Nmm2 sur tous les types de véhicule Fraise universelle hautes performances pour séparer les soudages par points et tous les types de connexions maté- rielles sur tous les panneaux de carrosserie y compris les composants ultra haute résistance BTR BOR acier WU etc sur tous types de véhicules p ex les montants Ales montants Bles seuils etc Le foret à dépointer standard économique pour détendre les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie classiques jusqu‘à 850 Nmm² sur tous les types de véhicule Perçage et fraisage avec un seul outil PR O D U IT CARROSSERIE Ø Longueur Art UV 6 mm 66 mm 0710 006 1 8 mm 79 mm 0710 008 1 9 mm 84 mm 0710 009 1 10 mm 89 mm 0710 010 1 14 99 Ø Longueur Art UV Prix 6 mm 66 mm 0710 740 060 1 14 99 8 mm 79 mm 0710 740 080 1 16 99 9 mm 84 mm 0710 740 090 1 22 99 10 mm 89 mm 0710 740 100 1 24 99