Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van1 november t e m 31 december 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW PR O D U CT SNIJDEN Slijpschijf voor bouwplaatsen ook geschikt voor muurfreesmachines Diamantslijpschijf bouw gesegmenteerd Voor tegels en vergelijkbaar materiaal tot een dikte van ca 20 mm Diamantslijpschijf Speed Ø 125 mm Art 5526 830 126 VE st 1 Diamantslijpschijf Longlife Speed RS bouw Probleemoplosser voor optimale verwijdering van residu van epoxyharslijmen en alle gangbare tapijtlijmen Diamant komschijf ZEBRA PK Ø 125 mm Art 0666 561 125 VE st 1 Premium stille diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden Diamantslijpschijf LS RS bouw stil Ø 230 mm Art 5526 662 230 VE st 1 • Sensorfunctie – de lamp kan worden inof uitgeschakeld door een handbeweging voor de sensor Accu-LEDhoofdlamp I-MATCH 4 Daglichtlamp – 5 omschakelbare kleurtemperaturen Art 0827 809 134 VE st 1 NEW PR O D U CT Optimale belastbaarheid en extreem lange levensduur Ideaal voor het zagen van roestvast staal Schrobzaagblad Demolition Longlife RVS professional voor sloopwerk - ★★★★ Art 0615 922 300 VE st 1 Verp 3 st Voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken Schrobzaagblad Blade Rescue - voor reddingsoperaties ★★★★ Art 0615 515 030 VE st 1 Verp 3 st Enorme veelzijdigheid extreem hoge standtijd en maximale slijpsnelheid Ø 230 mm Art 5526 666 230 VE st 1 Ø 125 mm Art 5526 666 125 VE st 1 37 80 137 - 265 - Ø Segm Art VE Prijs 230 mm 16 5527 160 230 1 49 99 125 mm 10 5527 160 125 1 22 99 155 99 99 99