Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PR O D U CT SCHUREN Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermate - rialen Bekervormig masker CM 3000 V FFP3 NR D Art 0899 110 505 VE st 5 • Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort • Verbeterde stofafzuiging dankzij het multigat ontwerp Droogschuurpapierschijf voor hout KP PERFECT Voor het voorschuren van onbehandeld zachten hardhout MDF OSB oriented strand board fineerplaten en multiplex Art 0583 353 • Het schuurstof wordt volledig van het hele oppervlak weggezogen Useit ® Superpad schuurschijf voor hout Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout plamuur kunststoffen gipsplaten lak harde en zachte laksystemen en minerale materialen Art 0581 203 Kleine praktisch maar zeer krachtig Excenterschuurmachine ETS 150-5 0-E POWER Krachtige motor en lager met stofbescherming Persluchtexcenterschuurmachine DTS 152C Art 5707 750 0 VE st 1 Art 0703 752 1 VE st 1 • Excentercirkel van 5 mm • Excentercirkel van 5 mm Accu slijpmachine TG 12-A Zeer compact en handig 12Vslijpgereedschap Art 5700 135 002 VE st 1 Accuboorschroefmachine BS 12-A Uiterst compacte krachtige 12 Vliion boorschroefmachine Art 5700 130 002 VE st 1 Pack Useit ® Superpad schuurschijf voor hout 19-delig • Inhoud 5 x korrel 80 5 x korrel 120 5 x korrel 240 2 x korrel 600 2 x korrel 800 Art 0581 023 VE set 1 1 4 inch bits met praktische riemclip Bitassortiment 10-delig Art 0614 250 010 VE st 1 • 70 mm lange bits NEW PR O D U CT per 100 35 - 55 - 399 - 129 - 212 - 17 SPOTLIGHT Vrijblijvende aanbieding · Zolang de voorraad strekt · Geldig van 1 september t e m 31 oktober 2025 - Alle prijzen in euro excl BTW