Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
19 SPOTLIGHT Offre sans engagement · Jusqu’à épuisement des stocks · Valable du 1 novembre au 31 décembre 2025 - Tous les prix en euro hors TVA Multimètre numérique MM 600 TRMS Multimètre moderne avec mesure de la valeur efficace TRMS détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED • Pour une tension CA CC jusqu’à 600 Vet pour intensité CA CC jusqu’à 10 A • Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ PR O D U IT INSPECTION Testeur de tension à deux broches PRO II LED Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V - adapté pour une utilisation dans les travaux d‘installation et de maintenance électrique ainsi que pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques Art 0715 53 415 UV pc 1 Art 0715 53 165 UV pc 1 Testeur de tension TEST PLUS Testeur de tension sans contact avec fonction lampe torche LED • Détecte les fils sous tension les ruptures de câble les défauts au niveau des interrupteurs etc Art 0715 53 100 UV pc 1 Testeur de champs magnétiques L‘appareil réagit aux champs magnétiques excité par la tension CC la tension CA ou les aimants permanents Art 0715 53 150 UV pc 1 Thermomètre laser infrarouge Pour effectuer une mesure sans contact des températures de surface avec pointeur laser intégré Art 0715 53 110 UV pc 1 • Affiche les tensions d’environ 45 VCA et 110 VCC • Cône de mesure ultra mince de 12 1 • Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit 159 - 29 99 99 - 39 - 99 -